Smc Valves Sy3340-5lz | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | 22kd38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES SY3340-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RGH 22KD 38

SMC VALVES SY3340-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 24vdc

In Stock
รายการ: AF7RGH รุ่น: SY3340-5LZอ้างไขว้: 22KD38
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
฿7,227 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ประเภทวาล์วอากาศ5 ทาง 3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวนานา
ตำแหน่งกลางปิด
CFM0.29
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.19
การเชื่อมต่อไฟฟ้าปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว
ความสูงโดยรวม3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม1.5 "
ความดันนักบิน30
การใช้พลังงาน0.4W
ช่วงความดัน30 ถึง 100 psi
เทคโนโลยีการขยับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8481200060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อรูปแบบตัวCFMการใช้พลังงานช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
SMC VALVES VQ2301-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFW 22KD27 วีคิว2301-513 / 8 "ฐานติดตั้ง2.61.0W30 ถึง 100 psiVDC 240.49เสียบเข้าไป฿7,719
SMC VALVES VQ2401-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFX 22KD 28 วีคิว2401-51-ฐานติดตั้ง2.61.0W30 ถึง 100 psiVDC 240.49เสียบเข้าไป฿7,152
SMC VALVES SY3440-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "นานา0.290.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.24ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿6,808
SMC VALVES SY3540-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "นานา0.290.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.24ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿7,167
SMC VALVES SY5340-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGN 22KD 43 SY5340-5LZ1 / 8 "นานา0.90.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.47ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿7,328
SMC VALVES SY5440-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGP 22KD 44 SY5440-5LZ1 / 8 "นานา0.90.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.72ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿6,984
SMC VALVES SY5540-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RGQ 22KD 45 SY5540-5LZ-นานา0.90.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.48ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿6,984

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES SY3340-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 24vdc
฿7,227 / หน่วย