SMC VALVES โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 5-Way, 3-Position
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | รูปแบบตัว | CFM | การใช้พลังงาน | ช่วงความดัน | แรงดันไฟฟ้า | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SY3340-5LZ | - | นานา | 0.29 | 0.4W | 30 ถึง 100 psi | VDC 24 | 0.19 | ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว | ฿7,227 | |
B | SV1300-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 36.4 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 1.3 | เสียบเข้าไป | ฿9,198 | |
C | วีคิว2301-31 | - | ฐานติดตั้ง | 22.4 | 1.3VA | 15 ถึง 105 psi | 110 VAC | 0.8 | เสียบเข้าไป | ฿7,536 | |
D | SV4500-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 36.4 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 1.3 | เสียบเข้าไป | ฿10,577 | |
E | SV3500-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 25.48 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 0.91 | เสียบเข้าไป | ฿10,073 | |
F | SV1500-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 6.72 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 0.24 | เสียบเข้าไป | ฿9,060 | |
G | SV3400-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 25.48 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 0.91 | เสียบเข้าไป | ฿11,097 | |
H | SV3300-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 25.48 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 0.91 | เสียบเข้าไป | ฿10,073 | |
I | SV2400-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 12.88 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 0.46 | เสียบเข้าไป | ฿9,234 | |
J | SV1400-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 6.72 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 0.24 | เสียบเข้าไป | ฿9,060 | |
K | SV2300-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 12.88 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 0.46 | เสียบเข้าไป | ฿9,234 | |
L | วีคิว2401-31 | - | ฐานติดตั้ง | 22.4 | 1.3VA | 15 ถึง 105 psi | 110 VAC | 0.8 | เสียบเข้าไป | ฿7,441 | |
M | SY5540-5LZ | - | นานา | 0.9 | 0.4W | 30 ถึง 100 psi | VDC 24 | 0.48 | ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว | ฿6,984 | |
N | วีคิว2401-51 | - | ฐานติดตั้ง | 2.6 | 1.0W | 30 ถึง 100 psi | VDC 24 | 0.49 | เสียบเข้าไป | ฿7,152 | |
O | SV2500-6FU | - | ฐานติดตั้ง | 12.88 | 0.6W | 15 ถึง 105 psi | VDC 12 | 0.46 | เสียบเข้าไป | ฿9,234 | |
P | SY3540-5LZ | 1 / 8 " | นานา | 0.29 | 0.4W | 30 ถึง 100 psi | VDC 24 | 0.24 | ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว | ฿7,167 | |
P | SY3440-5LZ | 1 / 8 " | นานา | 0.29 | 0.4W | 30 ถึง 100 psi | VDC 24 | 0.24 | ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว | ฿6,808 | |
M | SY5340-5LZ | 1 / 8 " | นานา | 0.9 | 0.4W | 30 ถึง 100 psi | VDC 24 | 0.47 | ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว | ฿7,328 | |
M | SY5440-5LZ | 1 / 8 " | นานา | 0.9 | 0.4W | 30 ถึง 100 psi | VDC 24 | 0.72 | ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว | ฿6,984 | |
N | วีคิว2301-51 | 3 / 8 " | ฐานติดตั้ง | 2.6 | 1.0W | 30 ถึง 100 psi | VDC 24 | 0.49 | เสียบเข้าไป | ฿7,719 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายพานขัด
- ผลักไม้กวาด
- เปลือกหุ้มสตาร์ทมอเตอร์
- ลิฟต์แม่เหล็กไฟฟ้า
- ช่วงโต๊ะและจานร้อน
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- สปริงส์
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- assortments
- DEWALT ใบเลื่อยเพชรสำหรับใช้กับ: เลื่อยตัดด้วยมือ
- HAMILTON ล้อนิวเมติกหมุน
- KILLARK กล่องประกบอลูมิเนียมทองแดงฟรีสีเทาตัวยึดจี้
- DAYTON Supply Vent 13 1/4 นิ้ว
- SMC VALVES วาล์วประหยัดสุญญากาศ
- DURHAM MANUFACTURING ตู้โต๊ะทำงาน
- HOFFMAN VC Series Type 4X Vortex คูลเลอร์
- HUMBOLDT ตะแกรงแรงโน้มถ่วงเฉพาะ
- BALDOR / DODGE SCED, หน้าแปลนนำร่อง, ตลับลูกปืน
- TRI-ARC U-Design บันไดฐานเข้ามุมนิรภัยเจาะรู