วาล์ว Smc Sv1400-6fu | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 6.72 Cfm 0.24 | 36lu29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES SV1400-6FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 6.72 CFM 0.24 | AH6YNW 36LU29

SMC VALVES SV1400-6FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 6.72 CFM 0.24

In Stock
รายการ: AH6YNW รุ่น: SV1400-6FUข้ามอ้างอิง: 36LU29
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
฿9,060 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ5 ทาง 3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวฐานติดตั้ง
ตำแหน่งกลางจุดเปิด
CFM6.72
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.24
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปกติเปิด / ปิดตามปกติ
ความสูงโดยรวม1 45 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.625 "
ความกว้างโดยรวม25 / 64 "
เอาชนะกดแบบไม่ล็อค
ความดันนักบิน15
การใช้พลังงาน0.6W
ช่วงความดัน15 ถึง 105 psi
เทคโนโลยีการขยับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อรูปแบบตัวCFMการใช้พลังงานช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
SMC VALVES VQ2301-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFW 22KD27 วีคิว2301-513 / 8 "ฐานติดตั้ง2.61.0W30 ถึง 100 psiVDC 240.49เสียบเข้าไป฿7,719
SMC VALVES VQ2401-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFX 22KD 28 วีคิว2401-51-ฐานติดตั้ง2.61.0W30 ถึง 100 psiVDC 240.49เสียบเข้าไป฿7,152
SMC VALVES SY3340-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RGH 22KD 38 SY3340-5LZ-นานา0.290.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.19ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿7,227
SMC VALVES SY3440-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "นานา0.290.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.24ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿6,808
SMC VALVES SY3540-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "นานา0.290.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.24ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿7,167
SMC VALVES SY5340-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGN 22KD 43 SY5340-5LZ1 / 8 "นานา0.90.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.47ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿7,328
SMC VALVES SY5440-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGP 22KD 44 SY5440-5LZ1 / 8 "นานา0.90.4W30 ถึง 100 psiVDC 240.72ปลั๊กต่อด้วยลวดตะกั่ว฿6,984

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES SV1400-6FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 6.72 CFM 0.24
฿9,060 / หน่วย