Smc Valves Sy5220-5dz-01t | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | 22kd51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES SY5220-5DZ-01T โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGX 22KD51

SMC VALVES SY5220-5DZ-01T โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AF7RGX รุ่น: SY5220-5DZ-01Tอ้างไขว้: 22KD51

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿7,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ5 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวนานา
CFM0.9
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.61
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้ว DIN พร้อมขั้วต่อ
ความสูงโดยรวม1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
ความกว้างโดยรวม2"
ขนาดพอร์ตนำร่อง1/8 "NPTF
ความดันนักบิน15
ขนาดท่อ1 / 8 "
การใช้พลังงาน0.45W
ช่วงความดัน15 ถึง 100 psi
เทคโนโลยีการขยับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481200060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันเทคโนโลยีการขยับราคา
SMC VALVES VQ1101-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFR 22KD 23 วีคิว1101-515"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "1 / 8 "1.0W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,583
SMC VALVES VQ1201-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFT 22KD 24 วีคิว1201-515"โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F2"3 / 8 "1.0W15 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿6,801
SMC VALVES VQ2101-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFU 22KD25 วีคิว2101-515"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "-1.0W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,663
SMC VALVES VQ2201-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFV 22KD 26 วีคิว2201-515"โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F2"-1.0W15 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿7,018
SMC VALVES SY3140-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "1 / 8 "0.4W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,049
SMC VALVES SY3240-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RGG 22KD 37 SY3240-5LZ4.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "-0.4W15 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿5,448
SMC VALVES SY5140-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGL 22KD 41 SY5140-5LZ4"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "1 / 8 "0.4W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,354

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES SY5220-5DZ-01T โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc
฿7,670 / หน่วย