จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES VFR3110-3DZ โซลินอยด์วาล์ว 53.2 CFM 1.9 | AH6YMJ 36LT94

SMC VALVES VFR3110-3DZ โซลินอยด์วาล์ว 53.2 CFM 1.9

In Stock
รายการ: AH6YMJ รุ่น: VFR3110-3DZข้ามอ้างอิง: 36LT94

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿7,920 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ5 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวฐานติดตั้ง
ตำแหน่งกลางจุดเปิด
CFM53.2
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.9
การเชื่อมต่อไฟฟ้าลวดตะกั่ว
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปกติเปิด / ปิดตามปกติ
ความสูงโดยรวม3 21 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 31 / 32 "
ความกว้างโดยรวม1 31 / 32 "
เอาชนะกดแบบไม่ล็อค
ความดันนักบิน15
การใช้พลังงาน3.4VA
ช่วงความดัน15 ถึง 135 psi
เทคโนโลยีการขยับโซลินอยด์ / สปริง
แรงดันไฟฟ้า110 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันเทคโนโลยีการขยับราคา
SMC VALVES VQ1101-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFR 22KD 23 วีคิว1101-515"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "1 / 8 "1.0W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,482
SMC VALVES VQ1201-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFT 22KD 24 วีคิว1201-515"โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F2"3 / 8 "1.0W15 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿6,834
SMC VALVES VQ2101-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFU 22KD25 วีคิว2101-515"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "-1.0W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,816
SMC VALVES VQ2201-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFV 22KD 26 วีคิว2201-515"โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F2"-1.0W15 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿7,196
SMC VALVES SY3140-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "1 / 8 "0.4W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,199
SMC VALVES SY3240-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RGG 22KD 37 SY3240-5LZ4.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "-0.4W15 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿5,517
SMC VALVES SY5140-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGL 22KD 41 SY5140-5LZ4"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "1 / 8 "0.4W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,011

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES VFR3110-3DZ โซลินอยด์วาล์ว 53.2 CFM 1.9
฿7,920 / หน่วย