Smc Valves Zh20dl-t03-t04-t04 | ตัวเป่าสุญญากาศ Inline Body 3/8 Npt | 30จ499 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES ZH20DL-T03-T04-T04 ตัวเป่าสุญญากาศแบบอินไลน์ 3/8 Npt | AC4TBJ 30J499

SMC VALVES ZH20DL-T03-T04-T04 ตัวกระทุ้งสุญญากาศแบบอินไลน์ 3/8 Npt

In Stock
รายการ: AC4TBJ รุ่น: ZH20DL-T03-T04-T04ข้ามอ้างอิง: 30J499
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
฿4,563 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเป่าสูญญากาศ, แบบอินไลน์, ตัวถัง
ประเภทท่อไอเสีย1 / 2 "NPT
ความสูง63.75mm
ความยาว151.1mm
Orifice Dia2.0mm
ขนาดพอร์ตแรงดัน3 / 8 "NPT
อุปทานช่วงความดัน30 ถึง 87 PSI
ชั่วคราว พิสัย5 ถึง 60 องศา
อัตราการไหลของสุญญากาศ135 ลิตรต่อนาที
ขนาดพอร์ตสูญญากาศ1 / 2 "NPT
แรงดันสุญญากาศที่ 40 PSI-30 กิโลปาสคาล
แรงดันสุญญากาศที่ 75 PSI-53 กิโลปาสคาล
ช่วงความดันสุญญากาศ0 ถึง -53 KPA
ความกว้าง26.5mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8412909035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทท่อไอเสียความสูงชิ้นความยาวOrifice Diaความกว้างราคา
SMC VALVES NZHI05BL-T01-T01 เครื่องเป่าสูญญากาศ Inline Box 1/8 นิ้ว Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01ผ้าพันคอ40mmเครื่องเป่าสูญญากาศแบบอินไลน์รูปแบบกล่อง61.9mm0.5mm19mm฿1,531
SMC VALVES NZHI05BL-07-T01 เครื่องเป่าสูญญากาศ Inline Box ท่อ 1/4 นิ้ว | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01ผ้าพันคอ40mmเครื่องเป่าสูญญากาศแบบอินไลน์รูปแบบกล่อง54mm0.5mm19mm฿1,327
SMC VALVES NZHI05BL-07-07 เครื่องเป่าสูญญากาศ Inline Box ท่อ 1/4 นิ้ว | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07ผ้าพันคอ32mmเครื่องเป่าสูญญากาศแบบอินไลน์รูปแบบกล่อง54mm0.5mm19mm฿1,266
SMC VALVES NZHI05BS-07-T01 เครื่องเป่าสูญญากาศ Inline Box ท่อ 1/4 นิ้ว | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01ผ้าพันคอ40mmเครื่องเป่าสูญญากาศแบบอินไลน์รูปแบบกล่อง54mm0.5mm19mm฿1,327
SMC VALVES NZHI05BS-07-07 เครื่องเป่าสูญญากาศ Inline Box ท่อ 1/4 นิ้ว | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07ผ้าพันคอ32mmเครื่องเป่าสูญญากาศแบบอินไลน์รูปแบบกล่อง54mm0.5mm19mm฿1,095
SMC VALVES NZHI07BL-07-07 เครื่องเป่าสูญญากาศ Inline Box ท่อ 1/4 นิ้ว | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07ผ้าพันคอ32mmเครื่องเป่าสูญญากาศแบบอินไลน์รูปแบบกล่อง600.7mm19mm฿1,202
SMC VALVES NZHI07BS-07-T01 เครื่องเป่าสูญญากาศกล่องอินไลน์ 1/4 นิ้ว | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01ผ้าพันคอ40mmเครื่องเป่าสูญญากาศแบบอินไลน์รูปแบบกล่อง600.7mm19mm฿1,351

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES ZH20DL-T03-T04-T04 ตัวกระทุ้งสุญญากาศแบบอินไลน์ 3/8 Npt
฿4,563 / หน่วย