วาล์ว Smc Zse40a-n01-r-a | สวิตช์แรงดันสุญญากาศ 1/8 In | 30j555 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES ZSE40A-N01-RA สวิตช์ความดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว | AC4TDT 30J555

SMC VALVES ZSE40A-N01-RA สวิตซ์แรงดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4TDT รุ่น: ZSE40A-N01-RAข้ามอ้างอิง: 30J555
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
฿8,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ความดันสุญญากาศ
ความสูง40mm
ความยาวของตะกั่ว3m
ความยาว30 "
ขนาดพอร์ต1/8 "NPT M5 ตัวเมีย
ช่วงความดัน10 ถึง -101.3 KPa
ประเภทสวิทช์2 NPN เอาต์พุต 1 เอาต์พุตอนาล็อก
ชั่วคราว พิสัย5 ถึง 60 องศา
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง42.2mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวของตะกั่วความยาวขนาดพอร์ตช่วงความดันประเภทสวิทช์ความกว้างราคา
SMC VALVES ZSE10-M5-A-PG สวิตช์ความดันสุญญากาศ M5 | AC4TDN 30J551 ZSE10-M5-A-PG25mm2m56mmM510 ถึง -105.0 KPa2 NPN เอาท์พุท9.8mm฿8,462
SMC VALVES ZSE10-M5-B-PG สวิทช์แรงดันสุญญากาศ M5 | AC4TDP 30J552 ZSE10-M5-B-PG25mm2m56mmM510 ถึง -105.0 KPa2 PNP เอาต์พุต9.8mm฿8,462
SMC VALVES ZSE10-N01-A-PG สวิทช์แรงดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว | AC4TDQ 30J553 ZSE10-N01-A-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 ตัวเมีย10 ถึง -105.0 KPa2 NPN เอาท์พุท9.8mm฿8,733
SMC VALVES ZSE10-N01-B-PG สวิตช์ความดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว | AC4TDR 30J554 ZSE10-N01-B-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 ตัวเมีย10 ถึง -105.0 KPa2 PNP เอาต์พุต9.8mm฿8,733
SMC VALVES ZSE40A-N01-TA สวิตช์ความดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว | AC4TDU 30J556 ZSE40A-N01-TA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 ตัวเมีย10 ถึง -101.3 KPa2 PNP เอาต์พุต 1 เอาต์พุตอนาล็อก42.2mm฿7,807

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES ZSE40A-N01-RA สวิตซ์แรงดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว
฿8,000 / หน่วย