วาล์ว Smc Zse10-n01-b-pg | สวิตช์แรงดันสุญญากาศ 1/8 In | 30j554 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES ZSE10-N01-B-PG สวิตช์ความดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว | AC4TDR 30J554

SMC VALVES ZSE10-N01-B-PG สวิตช์แรงดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4TDR รุ่น: ZSE10-N01-B-PGข้ามอ้างอิง: 30J554
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
฿8,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ความดันสุญญากาศ
ความสูง25mm
ความยาวของตะกั่ว2m
ความยาว68.5mm
ขนาดพอร์ต1/8 "NPT M5 ตัวเมีย
ช่วงความดัน10 ถึง -105.0 KPa
ประเภทสวิทช์2 PNP เอาต์พุต
ชั่วคราว พิสัย5 ถึง 60 องศา
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง9.8mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวของตะกั่วความยาวขนาดพอร์ตช่วงความดันประเภทสวิทช์ความกว้างราคา
SMC VALVES ZSE10-M5-A-PG สวิตช์ความดันสุญญากาศ M5 | AC4TDN 30J551 ZSE10-M5-A-PG25mm2m56mmM510 ถึง -105.0 KPa2 NPN เอาท์พุท9.8mm฿8,257
SMC VALVES ZSE10-M5-B-PG สวิทช์แรงดันสุญญากาศ M5 | AC4TDP 30J552 ZSE10-M5-B-PG25mm2m56mmM510 ถึง -105.0 KPa2 PNP เอาต์พุต9.8mm฿8,257
SMC VALVES ZSE10-N01-A-PG สวิทช์แรงดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว | AC4TDQ 30J553 ZSE10-N01-A-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 ตัวเมีย10 ถึง -105.0 KPa2 NPN เอาท์พุท9.8mm฿8,522
SMC VALVES ZSE40A-N01-RA สวิตช์ความดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว | AC4TDT 30J555 ZSE40A-N01-RA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 ตัวเมีย10 ถึง -101.3 KPa2 NPN เอาต์พุต 1 เอาต์พุตอนาล็อก42.2mm฿7,807
SMC VALVES ZSE40A-N01-TA สวิตช์ความดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว | AC4TDU 30J556 ZSE40A-N01-TA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 ตัวเมีย10 ถึง -101.3 KPa2 PNP เอาต์พุต 1 เอาต์พุตอนาล็อก42.2mm฿7,807

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES ZSE10-N01-B-PG สวิตช์แรงดันสุญญากาศ 1/8 นิ้ว
฿8,522 / หน่วย