Smith Bearing Cr-1-1/4-x | ซีลลูกเบี้ยว สตั๊ด ไขควงปากแฉก | 13w689 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING CR-1-1/4-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTU 13W689

SMITH BEARING CR-1-1 / 4-X Cam Follower Stud Screwdriver Slot Seal

In Stock
รายการ: AA6FTU รุ่น: CR-1-1/4-Xข้ามอ้างอิง: 13W689
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
฿2,187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ติดตาม Cam
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
ความจุโหลดแบบไดนามิก4470 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia1.25 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทลูกกลิ้งหัวสล็อตไขควง
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.75 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่4300 ปอนด์
สตั๊ด Dia.0.5 "
ความยาวสตั๊ด1.25 "
วัสดุสตั๊ดเหล็กกล้าคาร์บอน
ความยาวของเกลียว0.625 "
ขนาดเกลียว1 / 2-20
ชนิดภาพเขียนแกน
UPC818276562616

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสตั๊ดประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกความยาวของเกลียวขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaประเภทลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
SMITH BEARING CR-1/2-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTL 13W682 CR-1 / 2-X0.625 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก970 ปอนด์0.25 "10-320.5 "หัวสล็อตไขควง0.375 "฿1,401
SMITH BEARING CR-9/16-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTM 13W683 CR-9 / 16-X0.625 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก970 ปอนด์0.25 "10-320.562 "หัวสล็อตไขควง0.375 "฿1,830
SMITH BEARING CR-5/8-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTN 13W684 CR-5 / 8-X0.75 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก1320 ปอนด์0.312 "1 / 4-280.625 "หัวสล็อตไขควง0.437 "฿1,465
SMITH BEARING CR-3/4-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTP 13W685 CR-3 / 4-X0.875 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก2140 ปอนด์0.375 "3 / 8-240.75 "หัวสล็อตไขควง0.5 "฿1,590
SMITH BEARING CR-7/8-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTQ 13W686 CR-7 / 8-X0.875 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก2140 ปอนด์0.375 "3 / 8-240.875 "หัวสล็อตไขควง0.5 "฿1,424
SMITH BEARING CR-1-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTR 13W687 ซีอาร์-1-เอ็กซ์1"ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก3030 ปอนด์0.5 "7 / 16-201"หัวสล็อตไขควง0.625 "฿1,775
SMITH BEARING CR-1-1/8-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก3030 ปอนด์0.5 "7 / 16-201.125 "หัวสล็อตไขควง0.625 "฿1,809

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING CR-1-1 / 4-X Cam Follower Stud Screwdriver Slot Seal
฿2,187 / หน่วย