Smith Bearing Cr-1-x | ซีลลูกเบี้ยว สตั๊ด ไขควงปากแฉก | 13w687 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING CR-1-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTR 13W687

SMITH BEARING CR-1-X Cam Follower สตั๊ดไขควง Slot Seal

In Stock
รายการ: AA6FTR รุ่น: CR-1-Xข้ามอ้างอิง: 13W687
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
฿1,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ติดตาม Cam
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
ความจุโหลดแบบไดนามิก3030 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia1"
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทลูกกลิ้งหัวสล็อตไขควง
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.625 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่3100 ปอนด์
สตั๊ด Dia.0.437 "
ความยาวสตั๊ด1"
วัสดุสตั๊ดเหล็กกล้าคาร์บอน
ความยาวของเกลียว0.5 "
ขนาดเกลียว7 / 16-20
ชนิดภาพเขียนแกน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสตั๊ดประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกความยาวของเกลียวขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaประเภทลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
SMITH BEARING CR-1/2-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTL 13W682 CR-1 / 2-X0.625 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก970 ปอนด์0.25 "10-320.5 "หัวสล็อตไขควง0.375 "฿1,524
SMITH BEARING CR-9/16-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTM 13W683 CR-9 / 16-X0.625 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก970 ปอนด์0.25 "10-320.562 "หัวสล็อตไขควง0.375 "฿1,264
SMITH BEARING CR-5/8-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTN 13W684 CR-5 / 8-X0.75 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก1320 ปอนด์0.312 "1 / 4-280.625 "หัวสล็อตไขควง0.437 "฿1,588
SMITH BEARING CR-3/4-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTP 13W685 CR-3 / 4-X0.875 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก2140 ปอนด์0.375 "3 / 8-240.75 "หัวสล็อตไขควง0.5 "฿1,674
SMITH BEARING CR-7/8-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTQ 13W686 CR-7 / 8-X0.875 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก2140 ปอนด์0.375 "3 / 8-240.875 "หัวสล็อตไขควง0.5 "฿1,502
SMITH BEARING CR-1-1/8-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก3030 ปอนด์0.5 "7 / 16-201.125 "หัวสล็อตไขควง0.625 "฿1,851
SMITH BEARING CR-1-1/4-X ซีลช่องไขควงแกนลูกเบี้ยว | AA6FTU 13W689 CR-1-1 / 4-X1.25 "ลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก4470 ปอนด์0.625 "1 / 2-201.25 "หัวสล็อตไขควง0.75 "฿2,246

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING CR-1-X Cam Follower สตั๊ดไขควง Slot Seal
฿1,836 / หน่วย