Smith Bearing Vcr-2-e | ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-groove Eccentric 2 In | 15u632 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING VCR-2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-ร่องเยื้อง 2 นิ้ว | AA7DQA 15U632

SMITH BEARING VCR-2-E Track Roller ร่องวีเบี้ยว 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7DQA รุ่น: VCR-2-Eอ้างไขว้: 15U632
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
฿9,915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตามลูกกลิ้ง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งแม็กเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ความจุโหลดแบบไดนามิก1350 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia2"
วัสดุลูกกลิ้งแม็กเหล็ก
ประเภทลูกกลิ้งV-Groove ประหลาด
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.843 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่600 ปอนด์
สตั๊ด Dia.0.5 "
ความยาวสตั๊ด1.25 "
วัสดุสตั๊ดแม็กเหล็ก
ความยาวของเกลียว0.625 "
ขนาดเกลียว1 / 2-20
ชนิดภาพเขียนแกน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งกำลังรับน้ำหนักคงที่สตั๊ด Dia.ราคา
SMITH BEARING VCR-2-1/2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-ร่องเยื้อง 2-1/2 นิ้ว | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "ลูกบอล2760 ปอนด์3 / 4-162.5 "1.312 "1100 ปอนด์0.75 "฿10,365
SMITH BEARING VCR-3-1/2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-ร่องเยื้อง 3-1/2 นิ้ว | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "ลูกบอล3490 ปอนด์7 / 8-143.5 "1.687 "2000 ปอนด์0.875 "฿11,843
SMITH BEARING VCR-4-1/2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-ร่องเยื้อง 4-1/2 นิ้ว | AA7DQD 15U635 VCR-4-1 / 2-E1.75 "ลูกกลิ้งเรียว14,300 ปอนด์134.5 "2"16,000 ปอนด์1.25 "฿20,652

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING VCR-2-E Track Roller ร่องวีเบี้ยว 2 นิ้ว
฿9,915 / หน่วย