Smith Bearing Vcr-4-1/2-e | ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-groove Eccentric 4-1/2 In | 15u635 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING VCR-4-1/2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-ร่องเยื้อง 4-1/2 นิ้ว | AA7DQD 15U635

SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Track Roller V-groove Eccentric 4-1 / 2 In

In Stock
รายการ: AA7DQD รุ่น: VCR-4-1 / 2-Eอ้างไขว้: 15U635
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
฿20,652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตามลูกกลิ้ง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งแม็กเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
ความจุโหลดแบบไดนามิก14,300 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia4.5 "
วัสดุลูกกลิ้งแม็กเหล็ก
ประเภทลูกกลิ้งV-Groove ประหลาด
ความกว้างของลูกกลิ้ง2"
กำลังรับน้ำหนักคงที่16,000 ปอนด์
สตั๊ด Dia.1.25 "
ความยาวสตั๊ด2.5 "
วัสดุสตั๊ดแม็กเหล็ก
ความยาวของเกลียว1.75 "
ขนาดเกลียว13
ชนิดภาพเขียนแกน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.35
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งกำลังรับน้ำหนักคงที่สตั๊ด Dia.ราคา
SMITH BEARING VCR-2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-ร่องเยื้อง 2 นิ้ว | AA7DQA 15U632 วีซีอาร์-2-อี0.625 "ลูกบอล1350 ปอนด์1 / 2-202"0.843 "600 ปอนด์0.5 "฿9,915
SMITH BEARING VCR-2-1/2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-ร่องเยื้อง 2-1/2 นิ้ว | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "ลูกบอล2760 ปอนด์3 / 4-162.5 "1.312 "1100 ปอนด์0.75 "฿10,365
SMITH BEARING VCR-3-1/2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ V-ร่องเยื้อง 3-1/2 นิ้ว | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "ลูกบอล3490 ปอนด์7 / 8-143.5 "1.687 "2000 ปอนด์0.875 "฿11,843

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Track Roller V-groove Eccentric 4-1 / 2 In
฿20,652 / หน่วย