Smith-blair 238035007007 Cc | 5lgv0 แคลมป์ซ่อม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-BLAIR 238035007007 CC แคลมป์ซ่อมสแตนเลสท่อ 3 นิ้ว 3/4 นิ้ว Cc Out | AE4LJZ 5LGV0

SMITH-BLAIR 238035007007 CC แคลมป์ซ่อมสแตนเลส ท่อ 3 นิ้ว ออก 3/4 นิ้ว Cc

In Stock
รายการ: AE4LJZ รุ่น: 238035007007 CCข้ามอ้างอิง: 5LGV0
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
฿10,933 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ่อมแคลมป์
วัสดุกลอนเหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดสลักเกลียว5/8 x 6 7/8 นิ้ว
วัสดุปะเก็นไนไตร
ความยาว7.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสลักเกลียว3
การเชื่อมต่อ OutletCC
ขนาดท่อทางออก3 / 4 "
ภายนอก Dia.3.46 "ถึง 3.70"
ขนาดท่อ3"
ชั่วคราว พิสัย-20F ถึง 180F
ชนิดภาพเขียนวงกลมเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.42
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวความยาวจำนวนสลักเกลียวการเชื่อมต่อ Outletภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-BLAIR 238111012007 แคลมป์ซ่อม CC สแตนเลส 10 นิ้วท่อ 3/4 นิ้ว Cc Out | AE3PYD 5ENG1 238111012007 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "ถึง 11.44"10 "฿26,521
SMITH-BLAIR 238111012008 แคลมป์ซ่อม IP สแตนเลสท่อ 10 นิ้ว 1 นิ้ว Ip Out | AE3PYE 5ENG2 อย่า IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "ถึง 11.44"10 "฿26,521
SMITH-BLAIR 238111012009 CC แคลมป์ซ่อมท่อสแตนเลส 10 นิ้ว 1 นิ้ว Cc Out | AE3PYF 5ENG 3 238111012009 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "ถึง 11.44"10 "฿25,383
SMITH-BLAIR 238132007006 แคลมป์ซ่อม IP สแตนเลส 12 นิ้วท่อ 3/4 นิ้ว Ip Out | AE3PYG 5ENG 4 อย่า IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "ถึง 13.50"12 "฿20,295
SMITH-BLAIR 238132007007 แคลมป์ซ่อม CC สแตนเลส 12 นิ้วท่อ 3/4 นิ้ว Cc Out | AE3PYH 5ENG 5 238132007007 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "ถึง 13.50"12 "฿20,295
SMITH-BLAIR 238132007008 แคลมป์ซ่อม IP สแตนเลสท่อ 12 นิ้ว 1 นิ้ว Ip Out | AE3PYJ 5ENG6 อย่า IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "ถึง 13.50"12 "฿20,295
SMITH-BLAIR 238132007009 CC แคลมป์ซ่อมสแตนเลสท่อ 12 นิ้ว 1 นิ้ว Cc Out | AE3PYK 5ENG7 238132007009 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "ถึง 13.50"12 "฿20,295

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-BLAIR 238035007007 CC แคลมป์ซ่อมสแตนเลส ท่อ 3 นิ้ว ออก 3/4 นิ้ว Cc
฿10,933 / หน่วย