SMITH-BLAIR 238132007006 แคลมป์ซ่อม IP สแตนเลสท่อ 12 นิ้ว 3/4 นิ้ว Ip Out
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ่อมแคลมป์ |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดสลักเกลียว | 5/8 "X 6 7/8" |
วัสดุปะเก็น | ไนไตร |
ความยาว | 7.5 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสลักเกลียว | 3 |
การเชื่อมต่อ Outlet | IP |
ขนาดท่อทางออก | 3 / 4 " |
ภายนอก Dia. | 13.10 "ถึง 13.50" |
ขนาดท่อ | 12 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20F ถึง 180F |
ชนิดภาพเขียน | วงกลมเต็ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 7307290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | จำนวนสลักเกลียว | การเชื่อมต่อ Outlet | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238111012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿26,521 | |
อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿26,521 | |
238111012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿25,383 | |
238132007007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
238132007009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿27,860 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.