SMITH-BLAIR แคลมป์ซ่อมท่อสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | จำนวนสลักเกลียว | การเชื่อมต่อ Outlet | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 238111007009 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿19,148 | |
A | 238045007009 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | ฿13,222 | |
A | 238086312007 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | CC | 8.54 "ถึง 8.94" | 8" | ฿21,823 | |
A | 238035012009 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | CC | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | ฿14,680 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿26,521 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | IP | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | ฿10,291 | |
A | 238035007009 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | ฿10,528 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | IP | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | ฿14,680 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | IP | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | ฿13,272 | |
A | 238045012009 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | CC | - | 4" | ฿15,981 | |
A | 238066312009 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | CC | 6.56 "ถึง 6.96" | 6" | ฿19,567 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | IP | 8.54 "ถึง 8.94" | 8" | ฿14,393 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | IP | 8.54 "ถึง 8.94" | 8" | ฿14,755 | |
A | 238086307009 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 8.54 "ถึง 8.94" | 8" | ฿13,718 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | IP | 8.54 "ถึง 8.94" | 8" | ฿21,823 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | IP | 8.54 "ถึง 8.94" | 8" | ฿21,823 | |
A | 238086312009 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | CC | 8.54 "ถึง 8.94" | 8" | ฿20,801 | |
A | 238111007007 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿19,148 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | IP | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿19,148 | |
A | 238086307007 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 8.54 "ถึง 8.94" | 8" | ฿14,755 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | IP | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿19,148 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | IP | - | 6" | ฿19,567 | |
A | 238066307007 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 6.56 "ถึง 6.96" | 6" | ฿13,530 | |
A | 238045012007 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | CC | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | ฿16,319 | |
A | 238035007007 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | ฿10,933 | |
A | 238035012007 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | CC | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | ฿14,680 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | IP | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | ฿14,680 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | IP | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | ฿12,494 | |
A | 238045007007 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | ฿13,222 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | IP | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | ฿15,554 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | IP | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | ฿15,706 | |
A | 238066312007 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | CC | 6.56 "ถึง 6.96" | 6" | ฿18,491 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | IP | 6.56 "ถึง 6.96" | 6" | ฿13,530 | |
A | 238066307009 CC | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | CC | 6.56 "ถึง 6.96" | 6" | ฿12,792 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 7.5 " | 3 | IP | 6.56 "ถึง 6.96" | 6" | ฿13,530 | |
A | อย่า IP | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว | 12.5 " | 5 | IP | 6.56 "ถึง 6.96" | 6" | ฿18,641 | |
A | อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | ฿10,933 | |
A | อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿28,597 | |
A | อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿27,860 | |
A | อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
A | 238132007007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
A | อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
A | 238111012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿25,383 | |
A | 238132012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿28,597 | |
A | 238132012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿28,495 | |
A | 238132007009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
A | 238111012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿26,521 | |
A | อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿26,521 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือกลึงทั่วไป
- อุปกรณ์ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า
- ก๊อกน้ำในห้องปฏิบัติการ
- กล่องโทรแบบไร้สาย
- อุปกรณ์เสริมชุดเวทีแบบพกพา
- การกระจาย
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- รอกและรถเข็น
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T2, 24V
- SYMMONS จัดการ
- HONEYWELL ตัวควบคุมอุณหภูมินิวเมติก
- PASS AND SEYMOUR Interlocks เครื่องกลที่ไม่หลอมละลาย
- COOPER B-LINE B3148 ซีรี่ส์ แคลมป์ท่อออฟเซ็ท
- SPEARS VALVES PVC เทา ตาราง 40 ฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- WINSMITH ตัวลดความเร็วซีรีส์ E
- BROWNING เข็มขัดรัดมือ GBBX
- BROWNING P1 สปลิตเตเปอร์บุชชิ่ง