SMITH-BLAIR 238111007008 IP ซ่อมแคลมป์สแตนเลสท่อ 10 นิ้ว 1 นิ้ว Ip Out
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ่อมแคลมป์ |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดสลักเกลียว | 5/8 x 6 7/8 นิ้ว |
วัสดุปะเก็น | ไนไตร |
ความยาว | 7.5 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสลักเกลียว | 3 |
การเชื่อมต่อ Outlet | IP |
ขนาดท่อทางออก | 1" |
ภายนอก Dia. | 11.04 "ถึง 11.44" |
ขนาดท่อ | 10 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20F ถึง 180F |
ชนิดภาพเขียน | วงกลมเต็ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 7307290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | จำนวนสลักเกลียว | การเชื่อมต่อ Outlet | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238111012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿26,521 | |
อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿26,521 | |
238111012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿25,383 | |
อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
238132007007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
อย่า IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 | |
238132007009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "ถึง 13.50" | 12 " | ฿20,295 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.