SMITH-BLAIR 41100035002003 ข้อต่อเหล็กดัด ขนาดท่อ 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อท่อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดสลักเกลียว | 5/8" x 10-1/2" |
วัสดุปะเก็น | ไนไตร |
ความยาว | 7" |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสลักเกลียว | 3 |
ขนาดท่อ | 3" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 180 องศา F |
คะแนนสุญญากาศ | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 7307193070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | จำนวนสลักเกลียว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41100008401003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1 / 2 " | ฿4,152 | |
41100008410003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1 / 2 " | ฿10,135 | |
41100010501003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 3 / 4 " | ฿4,772 | |
41100010510003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 3 / 4 " | ฿10,650 | |
41100013201003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1" | ฿4,964 | |
41100013210003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1" | ฿10,659 | |
41100019001003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1.5 " | ฿6,267 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.