Smith-cooper S4036rc006003 | 2ua26 | การลดการเชื่อมต่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S4036RC006003 ข้อต่อลด 3/4 x 3/8 นิ้ว 316 สแตนเลส | AC3KAY 2UA26

SMITH-COOPER S4036RC006003 ข้อต่อลด 3/4 x 3/8 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AC3KAY รุ่น: S4036RC006003อ้างไขว้: 2UA26

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
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
฿1,719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อต่อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2810 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.1-21 / 64 "
ขนาดท่อ3 / 4 "x 3 / 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7307221000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S3014RC010001 การลดข้อต่อ 1 x 1/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001เหล็กสแตนเลส 304150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 49 / 64 "1 "x 1/8"฿605
SMITH-COOPER S3014RC012001 ข้อต่อลด 1 1/4 x 1/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FLW 1LTR 4 S3014RC012001เหล็กสแตนเลส 304150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-3 / 32 "1-1/4" x 1/8"฿881
SMITH-COOPER S3014RC012002 การลดข้อต่อ 1 1/4 x 1/4 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002เหล็กสแตนเลส 304150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-3 / 32 "1-1/4" x 1/4"฿966
SMITH-COOPER S3014RC012003 ลดข้อต่อ 1 1/4 x 3/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FLY 1 ลิตร 6 S3014RC012003เหล็กสแตนเลส 304150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-3 / 32 "1-1/4" x 3/8"฿878
SMITH-COOPER S3014RC014001 ลดข้อต่อ 1 1/2 x 1/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FMC 1LTT1 S3014RC014001เหล็กสแตนเลส 304150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-23 / 64 "1-1/2" x 1/8"฿973
SMITH-COOPER S3014RC014002 ข้อต่อลด 1 1/2 x 1/4 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002เหล็กสแตนเลส 304150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-23 / 64 "1-1/2" x 1/4"฿1,380
SMITH-COOPER S3014RC014003 ข้อต่อลด 1 1/2 x 3/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FME 1LTT3 S3014RC014003เหล็กสแตนเลส 304150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-23 / 64 "1-1/2" x 3/8"฿1,282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S4036RC006003 ข้อต่อลด 3/4 x 3/8 นิ้ว สแตนเลส 316
฿1,719 / หน่วย