SNAP-LOC SL1200P4TB รถลากเข็นดอลลี่ รับน้ำหนักได้ 1200 ปอนด์ สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ทำลายความแข็งแรง | 1200 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงชุบสังกะสี |
ความสูง | 38 " |
ความยาว | 33.5 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีน / เหล็ก |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติกแข็ง |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ล้อล้อ Dia. | ความกว้างของล้อล้อ | วัสดุล้อ | สี | ความสูงของดาดฟ้า | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1500P6B | 40.5 " | 6" | 1.5 " | - | Black | 9" | ผงเคลือบผิว | - | ฿19,846 | ||
SL1500P6R | 40.5 " | 6" | 1.5 " | - | สีแดง | 9" | ผงเคลือบผิว | - | ฿20,325 | ||
SL1500P4R | 39 " | 4" | 1" | - | สีแดง | 7" | ผงเคลือบผิว | - | ฿14,364 | ||
SL1200P4TR | - | - | - | ยางเทอร์โมพลาสติกแข็ง | - | - | เคลือบผงชุบสังกะสี | 38 " | ฿13,599 | ||
SL1500P4B | - | - | - | ยูรีเทนแข็ง | - | - | เคลือบผงชุบสังกะสี | 38 " | ฿14,217 | ||
SL1600P6B | - | - | - | ยางสังเคราะห์แข็ง | - | - | เคลือบผงชุบสังกะสี | 40 " | ฿19,162 | ||
SL1600P6R | - | - | - | ยางสังเคราะห์แข็ง | - | - | เคลือบผงชุบสังกะสี | 40 " | ฿19,162 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.