SNAP-LOC SLFSDDS114 ชุดสกรูปลายสว่าน ขนาด 5/16 x 1-1/4 นิ้ว สังกะสี
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเจาะตนเอง |
ทำลายความแข็งแรง | 1500 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 1.5 " |
ความยาว | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 0.62 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 500 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูงของศีรษะ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-HSDDS-PU | สังกะสี | 15 / 64 " | - | 1.5 " | - | - | - | RFQ
| |
SLFETM20114 | ชุบสังกะสี | 3 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | £ 200 | ฿525 | ||
SLFETM20114U | ชุบสังกะสี | - | 1.25 " | 1.25 " | 0.25 " | £ 200 | ฿339 | ||
SLFSDET114 | ชุบสังกะสี | - | - | 1.25 " | 0.25 " | £ 200 | ฿9 | RFQ
| |
SLFSDET114U | ชุบสังกะสี | - | - | 1.25 " | 0.25 " | £ 200 | ฿27 | RFQ
| |
เอสแอลเอฟเอสดี114 | ชุบสังกะสี | - | - | 1.5 " | 0.3125 " | £ 500 | ฿4 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.