Snap-tite 71-3n16-16fv | จุกนมข้อต่อ 1-11-1/2 ตัวเหล็ก | 20lj79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE 71-3N16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WQZ 20LJ79

SNAP-TITE 71-3N16-16FV ข้อต่อ หัวฉีด 1-11-1/2 ตัวเครื่อง เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AF6WQZ รุ่น: 71-3N16-16FVข้ามอ้างอิง: 20LJ79
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
฿8,450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล60 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 375 องศา F
วัสดุซีลViton
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE PHN16-16M Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WCN 20LF84 PHN16-16มม.ป.ท40 กรัมต่อนาที6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿1,787
SNAP-TITE VHN16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WNE 20LJ 15 VHN16-16FVเอฟเอ็นพีที35 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿3,820
SNAP-TITE VHN16-16M Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 Inch Body Steel | AF6WNF 20LJ16 VHN16-16Mม.ป.ท35 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿4,122
SNAP-TITE VHN16-16MV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVม.ป.ท35 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿4,517

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE 71-3N16-16FV ข้อต่อ หัวฉีด 1-11-1/2 ตัวเครื่อง เหล็กกล้า
฿8,450 / หน่วย