Snap-tite Phn16-16m | จุกนมข้อต่อ 1-11-1/2 ตัวเหล็ก | 20lf84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE PHN16-16M Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WCN 20LF84

SNAP-TITE PHN16-16M จุกนมข้อต่อ 1-11-1/2 ตัวเหล็ก

In Stock
รายการ: AF6WCN รุ่น: PHN16-16Mอ้างอิงข้าม: 20LF84
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
฿1,787 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล40 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ประเภทซีลBuna N.
ปิดไม่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS7307995015

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE VHN16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WNE 20LJ 15 VHN16-16FVเอฟเอ็นพีที35 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿3,820
SNAP-TITE VHN16-16M Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 Inch Body Steel | AF6WNF 20LJ16 VHN16-16Mม.ป.ท35 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿4,122
SNAP-TITE VHN16-16MV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVม.ป.ท35 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿4,517
SNAP-TITE 71-3N16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Steel | AF6WQZ 20LJ79 71-3N16-16FVกบช60 กรัมต่อนาที7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonล้างหน้า฿8,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE PHN16-16M จุกนมข้อต่อ 1-11-1/2 ตัวเหล็ก
฿1,787 / หน่วย