Snap-tite Bvhc4-4m | ตัวข้อต่อ 1/4-18 ตัวทองเหลือง | 20lf26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE BVHC4-4M Coupler Body 1 / 4-18 Body Brass | AF6WAM 20LF26

SNAP-TITE BVHC4-4M ตัวข้อต่อ 1/4-18 ตัวทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF6WAM รุ่น: BVHC4-4Mอ้างอิงข้าม: 20LF26

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล35 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน2250 PSI
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ประเภทซีลBuna N.
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อทองเหลือง
ขนาดเกลียว1 / 4 "-18
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481801095

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลประเภทซีลราคา
SNAP-TITE BVEAC4-4F ตัวต่อ 1 / 4-18 ตัวทองเหลือง | AF6VZP 20LF05 BVEAC4-4Fเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา FดีBuna N.฿3,041
SNAP-TITE BVHC4-4F ตัวต่อ 1 / 4-18 ตัวเรือนทองเหลือง | AF6WAK 20LF 24 BVHC4-4Fเอฟเอ็นพีที35 กรัมต่อนาที2250 PSI-40 องศาถึง 200 องศา FดีBuna N.฿1,727
SNAP-TITE BVHC4-4FV Coupler Body 1 / 4-18 Body Brass | AF6WAL 20LF25 BVHC4-4FVเอฟเอ็นพีที35 กรัมต่อนาที2250 PSI-20 องศาถึง 375 องศา FVitonViton฿1,852
SNAP-TITE BVHC4-4MV Coupler Body 1 / 4-18 Body Brass | AF6WAN 20LF27 BVHC4-4MVม.ป.ท55 กรัมต่อนาที2250 PSI-20 องศาถึง 375 องศา FVitonViton฿1,994

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE BVHC4-4M ตัวข้อต่อ 1/4-18 ตัวทองเหลือง
฿1,854 / หน่วย