Snap-tite S71-3n6-6f | จุกนม 3/8-18 3/8 นิ้ว ตัว 316 Stainless Steel | 20lh44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE S71-3N6-6F จุกนม 3 / 8-18 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WKD 20LH44

SNAP-TITE S71-3N6-6F จุกนม 3/8-18 3/8 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6WKD รุ่น: S71-3N6-6Fอ้างอิงไขว้: 20LH44
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
฿8,207 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีเอส
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล12 GPM
ความยาว2 21 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว3 / 8 "-18
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE SPHN6-6F จุกนม 3 / 8-18 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WFA 20LG42 เอสพีเอชเอ็น6-6เอฟเอฟเอ็นพีเอส7.2 กรัมต่อนาที1 33 / 64 "8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,066
SNAP-TITE SPHN6-6M จุกนม 3 / 8-18 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WFB 20LG43 SPHN6-6มม.ป.ท7.2 กรัมต่อนาที63 / 64 "8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,066
SNAP-TITE SVHN6-6F จุกนม 3 / 8-18 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WHQ 20LH04 SVHN6-6Fเอฟเอ็นพีเอส5 กรัมต่อนาที1 27 / 32 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿6,246
SNAP-TITE SVHN6-6FV Coupler Nipple 3 / 8-18 Body 316 Stainless Steel | AF6WHR 20LH05 SVHN6-6FVเอฟเอ็นพีที5 กรัมต่อนาที-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿4,091
SNAP-TITE SVHN6-6M จุกนม 3 / 8-18 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WHT 20LH06 SVHN6-6MNPT5 กรัมต่อนาที2 9 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿6,843
SNAP-TITE S71-3N6-6FV Coupler Nipple 3 / 8-18 Body 316 Stainless Steel | AF6WKE 20LH45 S71-3N6-6FVเอฟเอ็นพีที12 GPM-5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonล้างหน้า฿9,385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE S71-3N6-6F จุกนม 3/8-18 3/8 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316
฿8,207 / หน่วย