Snap-tite Sphn16-16f | จุกนม 1-11-1/2 ตัวเรือน 1 นิ้ว 316 Stainless Steel | 20lg34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE SPHN16-16F จุกนม 1-11-1 / 2 1 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WER 20LG 34

SNAP-TITE SPHN16-16F จุกนม 1-11-1/2 ตัวเรือน 1 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6WER รุ่น: SPHN16-16Fข้ามอ้างอิง: 20LG34
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
฿6,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีเอส
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล40 กรัมต่อนาที
ความยาว2 7 / 32 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดไม่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS7307290030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE SVHN16-16F จุกนม 1-11-1 / 2 1 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WGZ 20LG88 SVHN16-16Fเอฟเอ็นพีเอส35 กรัมต่อนาที2 9 / 16 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿20,578
SNAP-TITE SVHN16-16M จุกนม 1-11-1 / 2 1 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16Mม.ป.ท35 กรัมต่อนาที3 3 / 32 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿23,462
SNAP-TITE S71-3N16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body 316 Stainless Steel | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVเอฟเอ็นพีที60 กรัมต่อนาที-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonล้างหน้า฿23,372

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE SPHN16-16F จุกนม 1-11-1/2 ตัวเรือน 1 นิ้ว สแตนเลส 316
฿6,772 / หน่วย