Snap-tite Svhn12-12m | จุกนม 3/4-14 3/4 นิ้ว ตัว 316 Stainless Steel | 20lg87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE SVHN12-12M จุกนม 3 / 4-14 3/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WGY 20LG87

SNAP-TITE SVHN12-12M จุกนม 3/4-14 3/4 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6WGY รุ่น: SVHN12-12Mข้ามอ้างอิง: 20LG87
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
฿16,433 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล25 กรัมต่อนาที
ความยาว2.75 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว3 / 4 "-14
UPC994140611045
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE SPEAN12-12F Coupler Nipple 3 / 4-14 Body 316 Stainless Steel | AF6WDZ 20LG18 สเปียน12-12Fเอฟเอ็นพีที5 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿5,138
SNAP-TITE SPHN12-12F จุกนม 3 / 4-14 3/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WEQ 20LG33 เอสพีเอชเอ็น12-12เอฟกปปส27 กรัมต่อนาที1 59 / 64 "7000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿3,337
SNAP-TITE SVEAN12-12F จุกนม 3 / 4-14 3/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WFM 20LG54 สวีน12-12Fเอฟเอ็นพีเอส25 กรัมต่อนาที1 29 / 32 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿12,880
SNAP-TITE SVHN12-12F จุกนม 3 / 4-14 3/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12Fเอฟเอ็นพีเอส25 กรัมต่อนาที2 19 / 64 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿11,146
SNAP-TITE SVHN12-12FV Coupler Nipple 3 / 4-14 Body 316 Stainless Steel | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVเอฟเอ็นพีที25 กรัมต่อนาที-2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿11,120
SNAP-TITE S71-3N12-12F จุกนม 3 / 4-14 3/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12Fเอฟเอ็นพีเอส40 กรัมต่อนาที2 31 / 32 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีล้างหน้า฿17,045
SNAP-TITE S71-3N12-12FV Coupler Nipple 3 / 4-14 Body 316 Stainless Steel | AF6WJR 20LH33 S71-3N12-12FVเอฟเอ็นพีที40 กรัมต่อนาที-5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonล้างหน้า฿11,778

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE SVHN12-12M จุกนม 3/4-14 3/4 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316
฿16,433 / หน่วย