Snap-tite Vean12-12m | จุกนมข้อต่อ 3/4-14 3/4 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lh63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE VEAN12-12M Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WKZ 20LH63

SNAP-TITE VEAN12-12M จุกนมข้อต่อ 3/4-14 ตัวถังเหล็ก 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6WKZ รุ่น: VEAN12-12Mอ้างอิงไขว้: 20LH63
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
฿3,440 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล25 กรัมต่อนาที
ความยาว2.75 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว3 / 4 "-14
UPC994139798542
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE PHN12-12F Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WCK 20LF81 PHN12-12Fกบช27 กรัมต่อนาที1 59 / 64 "9000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿821
SNAP-TITE PHN12-12M Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WCL 20LF82 PHN12-12มม.ป.ท27 กรัมต่อนาที1 9 / 64 "9000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿795
SNAP-TITE VEAN12-12F Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WKY 20LH62 วีน12-12เอฟกบช25 กรัมต่อนาที2 19 / 64 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿3,047
SNAP-TITE VHN12-12F Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WMY 20LJ09 VHN12-12Fเอฟเอ็นพีที25 กรัมต่อนาที2 19 / 64 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿1,870
SNAP-TITE VHN12-12FV Coupler Nipple 3 / 4-14 Body Steel | AF6WMZ 20LJ10 VHN12-12FVเอฟเอ็นพีที25 กรัมต่อนาที-3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿2,330
SNAP-TITE VHN12-12M Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WNA 20LJ11 VHN12-12Mม.ป.ท25 กรัมต่อนาที2.75 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,093
SNAP-TITE VHN12-12MV Coupler Nipple 3 / 4-14 Body Steel | AF6WNB 20LJ12 VHN12-12MVม.ป.ท25 กรัมต่อนาที-3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿2,259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE VEAN12-12M จุกนมข้อต่อ 3/4-14 ตัวถังเหล็ก 3/4 นิ้ว
฿3,440 / หน่วย