SNYDER INDUSTRIES 5720100N97207 ถังเก็บแนวตั้งแบบปิดด้านบน 200 แกลลอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังเก็บ |
การเชื่อมต่อ | 2" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 40 " |
เติม Dia เปิด (ใน.) | 14 |
ประเภทการติดตั้ง | กำแพงกั้น |
graduations | 95 ลิตร |
ความสูง | 56 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนเชิงเส้นความหนาแน่นสูง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บรรยากาศ |
ถัง (L) | 757 |
Dia ล่างถัง (ใน.) | 36 |
ความจุถัง | 200 แกลลอน. |
สไตล์รถถัง | แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | ปิดด้านบน |
ความหนาของผนัง | 3 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 3925100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | graduations | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000110N97206 | - | 22 " | 19 ลิตร | 36 " | ปิดด้านบน | ฿24,926 | ||
1000110N97207 | 1" | 22 " | 19 ลิตร | 36 " | ปิดด้านบน | ฿34,238 | ||
5680000N97205 | - | 26 " | 38 ลิตร | 40 " | ปิดด้านบน | ฿29,724 | ||
5680000N97206 | 1" | 26 " | 38 ลิตร | 40 " | ปิดด้านบน | ฿40,422 | ||
5690100N97206 | - | 34 " | 38 ลิตร | 39 " | ปิดด้านบน | ฿56,403 | ||
5690100N97207 | 1" | 34 " | 38 ลิตร | 39 " | ปิดด้านบน | ฿67,774 | ||
5700100N97206 | - | 34 " | 38 ลิตร | 50 " | ปิดด้านบน | ฿62,849 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.