SOLA/HEVI-DUTY 23-23-220-8 เพาเวอร์คอนดิชันเนอร์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปรับอากาศที่มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า |
ความยาวสายไฟ | ไม่มีสาย |
ความลึก | 10 " |
ความสูง | 18 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 208 / 240 / 480 |
สูงสุด แอมป์ | 16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC |
ประเภทการติดตั้ง | สายแข็ง / แผงยึด |
จำนวนร้านค้า | 0 |
แรงดันเอาท์พุท | 120/240 |
วัตต์เอาท์พุท | 2000 |
ระยะ | 1 |
กำลังไฟ | 2000 เวอร์จิเนีย |
แรงดันขาออก | 120/240 |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8504409580 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | กำลังไฟ | ความลึก | ความสูง | แรงดันขาออก | ความกว้าง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | สูงสุด แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-23-125-4 | 250 เวอร์จิเนีย | 8" | 10 " | 120 | 6" | 120 / 208 / 240 / 480 | คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ | 2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC | ฿46,151 | |
63-23-150-8 | 500 เวอร์จิเนีย | 7" | 13 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ | 4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC | ฿67,799 | |
63-23-210-8 | 1000 เวอร์จิเนีย | 7" | 17 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ | 8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC | ฿100,671 | |
63-23-220-8 | 2000 เวอร์จิเนีย | 9" | 18 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ | 16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC | ฿178,227 | |
63-23-230-8 | 3000 เวอร์จิเนีย | 9" | 19 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | คอนดิชั่นเนอร์สายไฟ | 25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC | ฿247,706 | |
23-13-030-2 | 30 เวอร์จิเนีย | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | เครื่องปรับอากาศที่มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | 0.25A | ฿27,772 | |
23-13-060-2 | 60 เวอร์จิเนีย | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | เครื่องปรับอากาศที่มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | 0.5A | ฿31,317 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.