Sola/hevi-duty Scp30d12dn | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 1.2a 50/60hz | 10g775 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D12DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AA2GBG 10G775

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 1.2a 50/60hz

In Stock
รายการ: AA2GBG รุ่น: SCP30D12DNข้ามอ้างอิง: 10G775
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
฿17,834 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก1.29 "
ความสูง4.71 "
เวลาพักมากกว่า 50 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต85 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN / แชสซี
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 65 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต1.2
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%
แรงดันเอาท์พุท+/-12 โวลต์
พีคแอมป์1.56
กำลังไฟ30W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง2.55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันเอาท์พุทราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCP30T515DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 15vdc 3 / 0.5 / 0.5a 50 / 60hz | AA2GBR 10G784 SCP30T515DN5 โวลต์, +/- 15 โวลต์฿18,796

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 1.2a 50/60hz
฿17,834 / หน่วย