Sola/hevi-duty Scp30d512dn | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 3/1.2a 50/60hz | 10g777 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60hz | AA2GBJ 10G777

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 3/1.2a 50/60hz

In Stock
รายการ: AA2GBJ รุ่น: SCP30D512DNข้ามอ้างอิง: 10G777
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
฿15,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก1.29 "
ความสูง4.71 "
เวลาพักมากกว่า 50 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต85 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN / แชสซี
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 65 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต3/1.2
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%
แรงดันเอาท์พุท5 โวลต์, +/- 12 โวลต์
พีคแอมป์3.9
กำลังไฟ30W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง2.55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T แหล่งจ่ายไฟ Dc 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799 SLD12603405Tวัดเชิงเส้น2.75 "4.87 "9"เพื่อ 47 63100/120/220/230/240 VACแผงหน้าปัด0 องศาถึง 50 องศา C.฿19,996

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 3/1.2a 50/60hz
฿15,884 / หน่วย