Sola/hevi-duty Sld12603405t | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc 6/3.4a 47-63hz | 10g799 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T แหล่งจ่ายไฟ Dc 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 6/3.4a 47-63hz

In Stock
รายการ: AA2GBZ รุ่น: SLD12603405Tข้ามอ้างอิง: 10G799
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
฿19,996 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก2.75 "
ความสูง4.87 "
เวลาพัก50 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100/120/220/230/240 VAC
การติดแผงหน้าปัด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 50 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต6/3.4
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 3mV
แรงดันเอาท์พุท5 โวลต์, +/- 12 โวลต์
พีคแอมป์9/5.1
กำลังไฟ30W, 40.8W
สไตล์วัดเชิงเส้น
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.56
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60hz | AA2GBJ 10G777 SCP30D512DNสวิตชิ่ง1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี-25 องศาถึง 65 องศา C.฿15,884

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T แหล่งจ่ายไฟ DC 12vdc 6/3.4a 47-63hz
฿19,996 / หน่วย