Sola/hevi-duty Sls-24-012t | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 1.2a 47-63hz | 5jw02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLA / HEVI-DUTY SLS-24-012T Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 1.2a 47-63hz | AE4FQN 5JW02

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-012T แหล่งจ่ายไฟ DC 24vdc 1.2a 47-63hz

In Stock
รายการ: AE4FQN รุ่น: SLS-24-012Tอ้างไขว้: 5JW02
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
฿7,520 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุโลหะ
ความลึก1.62 "
ความสูง3.99 "
เวลาพัก50 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100/120/220/230/240 VAC
การติดแผงหน้าปัด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 50 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต1.2
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่า 3mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
กำลังไฟ28.8W
สไตล์วัดเชิงเส้น
ความกว้าง4.84 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ความลึกความสูงความกว้างHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN แหล่งจ่ายไฟ Dc 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNสวิตชิ่ง1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี-25 องศาถึง 65 องศา C.฿15,909
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "1.97 "เพื่อ 47 6385 ถึง 264 VACราง DIN / แชสซี-10 องศาถึง 60 องศา C.฿18,872
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "2.56 "เพื่อ 47 63115 ถึง 230 VACราง DIN / แชสซี-10 องศาถึง 60 องศา C.฿27,171
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "2.56 "เพื่อ 47 63115 ถึง 230 VACราง DIN / แชสซี-10 องศาถึง 60 องศา C.฿25,228
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100 ปสวิตชิ่ง4.55 "4.88 "3.26 "เพื่อ 47 63115 ถึง 230 VACราง DIN / แชสซี-10 องศาถึง 60 องศา C.฿39,478
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100Cสวิตชิ่ง4.36 "4.85 "1.97 "6085 ถึง 264 VACราง DIN-25 องศาถึง 60 องศา C.฿20,903
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C พาวเวอร์ซัพพลายซีรีส์ราง DIN ขนาดกะทัดรัด รูปแบบการสลับ | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100Cสวิตชิ่ง4.36 "4.85 "2.36 "6085 ถึง 264 VACราง DIN-25 องศาถึง 60 องศา C.฿29,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-012T แหล่งจ่ายไฟ DC 24vdc 1.2a 47-63hz
฿7,520 / หน่วย