SOLARTECH POWER SPM110P-FSW-N แผงโซลาร์เซลล์ 110w โพลีคริสตัลไลน์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ |
ความยาวของสาย | 3ft |
ประเภทเซลล์ | Polycrystalline |
เชื่อมต่อ | MC4 |
ความลึก | 1-31 / 32 " |
กรอบ | ใช่ |
ความสูง | 48.13 " |
สูงสุด พาวเวอร์พอยต์ปัจจุบัน | 6.50A |
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าของจุดไฟ | 17.0VDC |
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าของระบบ | 1000VDC (TUV) / 600VDC (UL) |
โมดูลประสิทธิภาพ | ลด 13.5% |
กำลังขับที่กำหนด | 110W |
จำนวนชั้น | 36 |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | 21.4VDC |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 185 องศา F |
พลังงานความอดทน | -5% ถึง + 5% |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 7.10A |
น้ำหนัก | 24.20 ปอนด์ |
ความกว้าง | 26 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 131.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 75.21 |
รหัส HS | 8541406020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของสาย | ความลึก | ความสูง | น้ำหนัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM065P-BP | ไม่มีสายเคเบิล | 1-31 / 32 " | 31.13 " | 15.40 ปอนด์ | 26.5 " | ฿15,741 | ||
SPM085P-BP | ไม่มีสายเคเบิล | 1-31 / 32 " | 47 13 / 32 " | 19.80 ปอนด์ | 21.125 " | ฿19,553 | ||
SPM090P-BP | ไม่มีสายเคเบิล | 1-31 / 32 " | 47 13 / 32 " | 19.80 ปอนด์ | 21.125 " | ฿20,015 | ||
SPM045P-N | 3ft | 1.375 " | 26.25 " | 11.00 ปอนด์ | 21.125 " | ฿12,024 | ||
SPM055P-N | 3ft | 1.375 " | 25 11 / 16 " | 13.20 ปอนด์ | 25.187 " | ฿13,864 | ||
SPM065P-N | 3ft | 1.375 " | 38.875 " | 15.40 ปอนด์ | 21.25 " | ฿15,115 | ||
SPM085P-TS-N | 3ft | 1.375 " | 39 15 / 16 " | 19.80 ปอนด์ | 26 5 / 16 " | ฿18,868 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.