SOLBERG CSL-851-200HC กรองสุญญากาศ 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองสูญญากาศ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8 3 / 4 " |
คะแนนประสิทธิภาพ | ลด 99% |
กรองคะแนน | 5 ไมครอน |
สำหรับใช้กับโบลเวอร์ No. | VFC600A-7W, VFC700A-7W |
ความสูง | 10.25 " |
ทางเข้า | 2 (F) NPT |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ไหล | 175 cfm |
ทางออก | 2 (F) NPT |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่มาตรฐาน |
UPC | 999572295504 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ทางเข้า | แม็กซ์ ไหล | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอสแอล-825-038HC | 3 3 / 4 " | 3.625 " | 3/8 (F) NPT | 18 CFM | 3/8 (F) NPT | ฿5,727 | ||
ซีเอสแอล-825-050HC | 3 3 / 4 " | 3.625 " | 1/2 (F) NPT | 18 CFM | 1/2 (F) NPT | ฿6,052 | ||
ซีเอสแอล-843-075HC | 5 7 / 8 " | 4.375 " | 3/4 (F) NPT | 25 cfm | 3/4 (F) NPT | ฿7,013 | ||
ซีเอสแอล-849-100HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1 (F) NPT | 40 cfm | 1 (F) NPT | ฿8,990 | ||
ซีเอสแอล-849-125HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1-1 / 4 (F) NPT | 60 cfm | 1 1/4 (F) NPT | ฿9,297 | ||
ซีเอสแอล-849-150HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1-1 / 2 (F) NPT | 80 cfm | 1 1/2 (F) NPT | ฿10,792 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.