Solberg Sts-100c | เครื่องแยกของเหลว 40 Cfm 1 นิ้ว Npt | 38xt77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLBERG STS-100C เครื่องแยกของเหลว 40 cfm 1 นิ้ว NPT | AH8QMC 38XT77

SOLBERG STS-100C เครื่องแยกของเหลว 40 cfm 1 นิ้ว NPT

In Stock
รายการ: AH8QMC รุ่น: STS-100Cข้ามอ้างอิง: 38XT77
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
฿53,430 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องแยกของเหลว
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนต
ขนาดชามออนซ์ 51
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ1 / 4 "NPT
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองสื่อเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล40 cfm
แม็กซ์ ความดัน2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว220 องศา F
ความสูงโดยรวม13.625 "
ความกว้างโดยรวม7"
ขนาดท่อ1 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.24
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชามแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
SOLBERG STS-200C เครื่องแยกของเหลว 2 นิ้ว Fnpt Inlet / outlet | AE4ETL 5JPZ5 STS-200Cออนซ์ 128175 cfm175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16.75 "9"2 "NPT฿74,619
SOLBERG STS-250C Liquid Separator 2.5in Fnpt Inlet / outlet | AE4ETM 5JPZ6 STS-250Cออนซ์ 128210 cfm210 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16.75 "9"2-1 / 2 "NPT฿76,976
SOLBERG STS-300C เครื่องแยกของเหลว 3 นิ้ว Fnpt Inlet / outlet | AE4ETN 5JPZ7 STS-300Cออนซ์ 256300 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว19.75 "13.5 "3 "NPT฿106,301
SOLBERG STS-400C เครื่องแยกของเหลว 4 นิ้ว Fnpt Inlet / outlet | AE4ETP 5JPZ8 STS-400Cออนซ์ 256500 cfm500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว19.75 "13.5 "4 "NPT฿106,627
SOLBERG STS-150C เครื่องแยกของเหลว 80 cfm 1-1 / 2 นิ้ว NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150Cออนซ์ 5180 cfm2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว13.625 "7"1-1 / 2 "NPT฿53,430
SOLBERG STS-125C เครื่องแยกของเหลว 60 cfm 1-1 / 4 นิ้ว NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125Cออนซ์ 5160 cfm2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว13.625 "7"1-1 / 4 "NPT฿51,987

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLBERG STS-100C เครื่องแยกของเหลว 40 cfm 1 นิ้ว NPT
฿53,430 / หน่วย