SOLBERG STS-300C เครื่องแยกของเหลว 3 นิ้ว Fnpt Inlet/Outlet
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องแยกของเหลว |
วัสดุชาม | โพลีคาร์บอเนต |
ขนาดชาม | ออนซ์ 256 |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | 1 / 8 "NPT |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ด้วยมือ |
กรองสื่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 300 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 220 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 19.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.5 " |
ขนาดท่อ | 3 "NPT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดชาม | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS-200C | ออนซ์ 128 | 175 cfm | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16.75 " | 9" | 2 "NPT | ฿74,619 | ||
STS-250C | ออนซ์ 128 | 210 cfm | 210 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16.75 " | 9" | 2-1 / 2 "NPT | ฿76,976 | ||
STS-400C | ออนซ์ 256 | 500 cfm | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 19.75 " | 13.5 " | 4 "NPT | ฿106,627 | ||
STS-150C | ออนซ์ 51 | 80 cfm | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13.625 " | 7" | 1-1 / 2 "NPT | ฿53,430 | ||
STS-100C | ออนซ์ 51 | 40 cfm | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13.625 " | 7" | 1 "NPT | ฿53,430 | ||
STS-125C | ออนซ์ 51 | 60 cfm | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13.625 " | 7" | 1-1 / 4 "NPT | ฿51,987 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.