Soler & Palau Td-125 | พัดลมท่อมิกซ์โฟลว์ ยาว 7-3/8 นิ้ว บอล | 3cga5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fan บอลยาว 7-3 / 8 นิ้ว | AC8MNT 3CGA5

SOLER & PALAU TD-125 พัดลมท่อลมแบบผสม บอลยาว 7-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MNT รุ่น: TD-125ข้ามอ้างอิง: 3CGA5

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿8,725 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมท่อแบบผสม
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ 0.000 นิ้ว SP197/149
CFM @ 0.125 นิ้ว SP168/110
CFM @ 0.250 นิ้ว SP133/73
CFM @ 0.375 นิ้ว SP86/0
CFM @ 0.500 นิ้ว SP22/0
เหมาะกับ Duct Dia5"
ความกว้างของหน้าแปลน1.125 "
ที่อยู่อาศัย Dia.6-7 / 8 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โม
Hz60
ขาเข้าและทางออก Dia4-7 / 8 "
ความยาว7.375 "
สูงสุด แอมป์0.32
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา F
แม็กซ์ วัตต์38/24
ตู้มอเตอร์ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
มอเตอร์ HP1/20
รอบต่อนาทีของมอเตอร์2150/1650
ตำแหน่งการติดตั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง
จำนวนความเร็ว2
ระยะ1
ควบคุมความเร็วMfr. เลขที่ 1DGV1
แรงดันไฟฟ้า120

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.52
ความสูงของเรือ (ซม.)30.73
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.23
รหัส HS8414519060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าES

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 1.500 นิ้ว SPCFM @ 0.000 นิ้ว SPCFM @ 0.125 นิ้ว SPเหมาะกับ Duct Diaความกว้างของหน้าแปลนความสูงเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
SOLER & PALAU TD-150S Mixed Flow Duct Fan 10-13 / 16 Inch Length | AA4FJY 12K675 ทีดี-150เอส-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "ออกสีขาวเทอร์โม฿18,314
SOLER & PALAU TD-200S Mixed Flow Duct Fan Ball ความยาว 12-7 / 8 นิ้ว | AA4FJZ 12K676 ทีดี-200เอส-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "ออกสีขาวเทอร์โม฿22,302
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan บอลยาว 6 นิ้ว | AC8MNL 3CFZ8 ชุดคิท-TD100-101/9785/814"1"--เทอร์โม฿8,303
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball ความยาว 8-3 / 8 นิ้ว | AC8MNN 3CGA1 ชุดคิท-TD150-293/218273/1936"1.125 "--เทอร์โม฿13,693
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan บอลยาว 8-3 / 8 นิ้ว | AC8MNP 3CGA2 ชุด -DD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--เทอร์โม฿15,912
SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Fan 9-1 / 8 Inch Ball ความยาว | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--เทอร์โม฿6,964
SOLER & PALAU TD-150 Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 Inch Ball ความยาว | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--เทอร์โม฿11,941

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLER & PALAU TD-125 พัดลมท่อลมแบบผสม บอลยาว 7-3/8 นิ้ว
฿8,725 / หน่วย