SOLER & PALAU พัดลมท่อแบบผสม
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | เหมาะกับ Duct Dia | ความกว้างของหน้าแปลน | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ทีดี-150เอส | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1 / 12 " | 8 11 / 16 " | ออกสีขาว | เทอร์โม | ฿18,314 | |
B | ชุดคิท-TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | เทอร์โม | ฿8,303 | |
C | ชุดคิท-TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿13,693 | |
D | ชุด -DD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿15,912 | |
E | TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿8,725 | |
A | ทีดี-200เอส | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | ออกสีขาว | เทอร์โม | ฿22,302 | |
E | TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | เทอร์โม | ฿6,964 | |
E | TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿11,941 | |
E | TD-200 | - | 538/476 | 495/422 | 8" | 1.25 " | - | - | เทอร์โม | ฿15,229 | |
F | TD-250 | 245/65 | 754/541 | 715/475 | 10 " | 1.5 " | - | อีพ็อกซี่ | โลหะ | ฿27,115 | |
F | TD-315 | 255/55 | 1050/751 | 990/670 | 12 " | 2" | - | อีพ็อกซี่ | โลหะ | ฿31,871 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมุดย้ำ
- การควบคุมการไหลของนิวเมติกและวาล์วเข็ม
- ล็อคขอบและล็อคเสริม
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดและอุปกรณ์เสริมสำหรับอิมเมจ
- รีมเมอร์มือ
- สวิทช์
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- AQUA-PURE ไส้กรองคาร์บอน
- APPROVED VENDOR ศอก FNPT ทองเหลือง 90 องศา
- LUMAPRO หลอดไฟ LED T6
- RAE ลายฉลุทางเท้าผู้เยี่ยมชม
- SPEEDAIRE ชามกรองอากาศสำหรับตัวกรองเดย์ตัน
- APPROVED VENDOR J โค้งด้วย Clean Out
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 175 วัตต์
- SPEARS VALVES ตลับเช็ควาล์วอุตสาหกรรม CPVC True Union 2000, EPDM
- EATON วาล์วรถบรรทุกควบคุมการไหล
- HUMBOLDT เตาเผาแบบตั้งโต๊ะขนาดเล็ก