SOLER & PALAU TD-315 พัดลมท่อลมผสม บอลยาว 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมท่อแบบผสม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1050/751 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 990/670 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 932/545 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 850/420 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 770/285 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 600/190 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 420/130 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 255/55 |
เหมาะกับ Duct Dia | 12 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2" |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 13-1 / 4 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะ |
Hz | 60 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 12-1 / 4 " |
ความยาว | 14 " |
สูงสุด แอมป์ | 2.3 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F |
แม็กซ์ วัตต์ | 335/208 |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 2500/2000 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 1 |
ควบคุมความเร็ว | Mfr. เลขที่ 1DGV1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | เหมาะกับ Duct Dia | ความกว้างของหน้าแปลน | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีดี-150เอส | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1 / 12 " | 8 11 / 16 " | ออกสีขาว | เทอร์โม | ฿19,764 | ||
ทีดี-200เอส | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | ออกสีขาว | เทอร์โม | ฿24,075 | ||
ชุดคิท-TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | เทอร์โม | ฿8,986 | ||
ชุดคิท-TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿14,571 | ||
ชุด -DD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿16,679 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | เทอร์โม | ฿7,560 | ||
TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿9,491 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.