SOLER & PALAU TD-150S พัดลมท่อลม 10-13/16 นิ้ว ยาว XNUMX-XNUMX/XNUMX นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมท่อแบบผสม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 333/239 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 315/209 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 286/181 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 271/154 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 257/120 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 178/62 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 77/0 |
เหมาะกับ Duct Dia | 6" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1 1 / 12 " |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ความสูง | 8 11 / 16 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 8-11 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ออกสีขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
Hz | 60 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 6" |
ความยาว | 10 13 / 16 " |
สูงสุด แอมป์ | 0.54 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F |
แม็กซ์ วัตต์ | 65 |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 2700/2000 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 1 |
ควบคุมความเร็ว | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 19 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.93 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | เหมาะกับ Duct Dia | ความกว้างของหน้าแปลน | ความสูง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีดี-200เอส | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | ออกสีขาว | เทอร์โม | ฿22,302 | ||
ชุดคิท-TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | เทอร์โม | ฿8,303 | ||
ชุดคิท-TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿13,693 | ||
ชุด -DD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿15,912 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | เทอร์โม | ฿6,964 | ||
TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿8,725 | ||
TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | เทอร์โม | ฿11,941 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.