SPEAKMAN SE-697 ฝักบัวผสมและอ่างล้างตาพร้อมโถพลาสติก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดฝักบัวฉุกเฉิน |
สี | สีเขียว |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1.25 "NPT |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ท่อเกลียว |
เสร็จสิ้น | DuraJade พาวเดอร์โค้ท |
อัตราการไหล | 20 GPM ที่ 30 PSI |
จัดการ | ด้าน |
ความสูง | 93.75 " |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้นม้า |
ความยาว | 30 " |
UPC | 671252011078 |
ประเภทวาล์ว | บอลวาล์ว |
ความกว้าง | 14.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.47 |
รหัส HS | 8424909080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ขนาดการเชื่อมต่อ | เสร็จสิ้น | อัตราการไหล | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-1250 | สีเขียว | 1.25 "NPT | DuraJade พาวเดอร์โค้ท | 4.9 GPM @ 30 PSI สำหรับล้างตาและหน้าและ 20 GPM สำหรับอาบน้ำ | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | ฿73,148 | ||
SE-1255 | Chrome | 1.25 "NPT | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4.9 GPM @ 30 PSI สำหรับล้างตาและหน้าและ 20 GPM สำหรับอาบน้ำ | 91.75 " | 31.75 " | 15 " | ฿181,299 | ||
SE-690 | สีเขียว | 1.25 "NPT | DuraJade พาวเดอร์โค้ท | 20 GPM ที่ 30 PSI | 93.75 " | 30 " | 14.88 " | ฿69,135 | ||
SE-7000 | สีเขียว | 1 "NPT | DuraJade พาวเดอร์โค้ท | 20 GPM ที่ 30 PSI | 94 " | 37 " | 14.25 " | ฿341,440 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.