Speakman Sef-1800-ca | Faucet ล้างตาที่แพร่หลาย, 8" Spread, Chrome | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEAKMAN SEF-1800-CA ก๊อกน้ำล้างตาแบบกระจาย, 8 สเปรด, โครเมี่ยม | AJ8CPR

SPEAKMAN SEF-1800-CA ก๊อกผสมอ่างล้างตา 8" สเปรด สีโครมเมี่ยม

In Stock
รายการ: AJ8CPR รุ่น: SEF-1800-CA
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
฿61,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยาล้างตา
สีChrome & Yellow
ขนาดการเชื่อมต่อ3/8 "สำหรับ Faucet และ 1/2" NPT สำหรับล้างตา
ประเภทการเชื่อมต่อการบีบอัดและ NPT
เสร็จสิ้นโครเมี่ยมเงา
อัตราการไหล2.87 GPM ที่ 30 PSI
จัดการด้านหน้า
ความสูง9.5 "
ประเภทการติดตั้งติดตั้งเคาน์เตอร์
ความยาว7"
UPC671252082634
ประเภทวาล์วเซรามิค
ความกว้าง20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.37
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS9018908000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดการเชื่อมต่ออัตราการไหลความสูงความยาวความกว้างราคา
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 ก๊อกน้ำล้างตาแบบกว้าง 8 นิ้ว 8" แบบกระจาย โครเมียม | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Chrome & Yellow3/8 "สำหรับ Faucet และ 1/2" NPT สำหรับล้างตา2.87 GPM ที่ 30 PSI11 "9.5 "16 "฿68,448
SPEAKMAN SEF-1850 ก๊อกน้ำล้างตาแบบเสาเดี่ยวโครเมี่ยม | AJ8CPU เอสอีเอฟ-1850Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI สำหรับล้างตา 1.5 GPM สำหรับ Faucet8"9"7.63 "฿47,142
SPEAKMAN SEF-1850-8 ก๊อกล้างตา 8" เสาเดี่ยว โครเมียม | AJ8CPV กศน.-1850-8Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI สำหรับล้างตา 1.5 GPM สำหรับ Faucet10 "11 "7.63 "฿55,087

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEAKMAN SEF-1800-CA ก๊อกผสมอ่างล้างตา 8" สเปรด สีโครมเมี่ยม
฿61,449 / หน่วย