SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 ก๊อกผสมอ่างล้างตา 8 นิ้ว 8 นิ้ว สเปรด โครมเมี่ยม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยาล้างตา |
สี | Chrome & Yellow |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3/8 "สำหรับ Faucet และ 1/2" NPT สำหรับล้างตา |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การบีบอัดและ NPT |
เสร็จสิ้น | โครเมี่ยมเงา |
อัตราการไหล | 2.87 GPM ที่ 30 PSI |
จัดการ | ด้านหน้า |
ความสูง | 11 " |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งเคาน์เตอร์ |
ความยาว | 9.5 " |
UPC | 671252087202 |
ประเภทวาล์ว | เซรามิค |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ขนาดการเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF-1800-CA | Chrome & Yellow | 3/8 "สำหรับ Faucet และ 1/2" NPT สำหรับล้างตา | 2.87 GPM ที่ 30 PSI | 9.5 " | 7" | 20 " | ฿61,449 | ||
เอสอีเอฟ-1850 | Chrome | 3 / 8 " | 2.0 GPM @ 30 PSI สำหรับล้างตา 1.5 GPM สำหรับ Faucet | 8" | 9" | 7.63 " | ฿47,142 | ||
กศน.-1850-8 | Chrome | 3 / 8 " | 2.0 GPM @ 30 PSI สำหรับล้างตา 1.5 GPM สำหรับ Faucet | 10 " | 11 " | 7.63 " | ฿55,087 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.