Spears Valves 2011-007 | เกทวาล์ว 3/4 นิ้ว ขนาด พีวีซี ระดับ Thrd. จบ บูน่า | 4gxn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 2011-007 เกทวาล์วน้ำ เกลียวใน Buna ขนาด 3/4 PVC

In Stock
รายการ: AD7WVQ รุ่น: 2011-007การอ้างอิงโยง: 4GXN4
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
฿2,989 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สไตล์ Bonnetเมา
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก2 13 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุซีลเทียม-N
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center4.125 "
UPC054211518014
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มโพรพิลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
SPEARS VALVES 2011-005 เกทวาล์ว เกลียว บูน่า ขนาด 1/2 PVC | AD7WVP 4GXN3 2011-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "฿2,407
SPEARS VALVES 2011-010 เกทวาล์ว เกลียว บูน่า 1 ขนาด PVC | AD7WVR 4GXN5 2011-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "฿3,532
SPEARS VALVES 2011-012 เกทวาล์ว เกลียว บูน่า ขนาด 1-1/4 PVC | AD7WVT 4GXN6 2011-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "฿5,465
SPEARS VALVES 2011-015 เกทวาล์ว เกลียว บูน่า ขนาด 1-1/2 PVC | AD7WVU 4GXN7 2011-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "฿6,137
SPEARS VALVES 2011-020 เกทวาล์ว เกลียว บูน่า 2 ขนาด PVC | AD7WVV 4GXN8 2011-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "฿7,861
SPEARS VALVES 2011-025 เกทวาล์ว เกลียว บูน่า ขนาด 2-1/2 PVC | BY6ZQX 2011-025---฿33,895
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 2011-007 เกทวาล์วน้ำ เกลียวใน Buna ขนาด 3/4 PVC
฿2,989 / หน่วย