จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEARS VALVES 867V-528CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 6 x 2 Inch Size, CPVC | AC8VXM 3EDW7

SPEARS VALVES 867V-528CSR อานแบบหนีบเสริมพิเศษ, FKM, สังกะสี, ขนาด 6 x 2 นิ้ว, CPVC

In Stock
รายการ: AC8VXM รุ่น: 867V-528CSRอ้างอิงข้าม: 3EDW7
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
฿23,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบอาน
วัสดุปะเก็นViton
วัสดุซีพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว73F
การเชื่อมต่อ OutletFIPT 2 นิ้ว
ขนาดท่อทางออก2"
ขนาดท่อ6"
ขนาดรูที่ต้องการ2-1 / 4 "
ตารางเวลา80
ชนิดภาพเขียนสองชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันการเชื่อมต่อ Outletขนาดท่อราคา
SPEARS VALVES 867V-247CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 2 x 1/2 นิ้ว CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"฿8,409
SPEARS VALVES 867V-248CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 2 x 3/4 นิ้ว CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"฿8,453
SPEARS VALVES 867V-249CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 2 x 1 นิ้ว CPVC | AC8VWY 3EDV3 867V-249CSR235 PSIFIPT 1 นิ้ว2"฿8,453
SPEARS VALVES 867V-333CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 1/2 นิ้ว CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"฿11,122
SPEARS VALVES 867V-334CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 3/4 นิ้ว CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"฿11,174
SPEARS VALVES 867V-335CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 1 นิ้ว CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSIFIPT 1 นิ้ว3"฿11,280
SPEARS VALVES 867V-337CSR อานยึดเสริมพิเศษ FKM สังกะสี ขนาด 3 x 1-1/2 นิ้ว CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"฿11,615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEARS VALVES 867V-528CSR อานแบบหนีบเสริมพิเศษ, FKM, สังกะสี, ขนาด 6 x 2 นิ้ว, CPVC
฿23,341 / หน่วย