SPEARS VALVES P101-015C อแดปเตอร์ตัวเมีย, FPT x Hub, ขนาด 1-1/2, CPVC
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์หญิง |
วัสดุของตัวเครื่อง | ซีพีวีซี |
สี | สีเทา |
ตามมาตรฐาน | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x ฮับ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 330 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
ตารางเวลา | 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 3917400090 |
รุ่น | ตามมาตรฐาน | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดท่อ | ตารางเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P101-020ซี | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 | 280 PSI | 200 องศา F | 2" | 40 | ฿652 | |
P101-030ซี | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 | 260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | 3" | 40 | - | RFQ
|
P101-040ซี | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน IAPMO IGC 210 และ ICC-ES PMG-1018 | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | 4" | 40 | - | RFQ
|
P101-060ซี | NSF CW ได้รับการรับรองสำหรับของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อนตามมาตรฐาน ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018 สำหรับการใช้งานการระบายของเสียในห้องปฏิบัติการ | - | 220 องศา F | 6" | กำหนดการ 40 DWV | - | RFQ
|
P101-080ซี | - | - | - | - | - | ฿18,277 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.