สเปโก้ เทค. Spc30rt | แตรกันน้ำ 11 X 8 นิ้ว 30w | 2kjw5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Weatherproof 11 x 8 Inch 30w | AC2HXF 2KJW 5

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT ฮอร์นกันฝน 11 x 8 นิ้ว 30w

In Stock
รายการ: AC2HXF รุ่น: SPC30RTข้ามอ้างอิง: 2KJW5
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
฿5,450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลำโพง PA Weatherproof
สีของตู้ขาว
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติก ABS
การตอบสนองความถี่250Hz ถึง 16,000Hz
อิมพีแดนซ์ฮิต Ohms
แม็กซ์ วัตต์30
ความสูงโดยรวม8"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.25 "
ความกว้างโดยรวม11 "
ก๊อกพลังงาน @ 75V30W/15W/10W/5W/3W/1W
ความไว120 เดซิเบล
การตั้งค่าหม้อแปลงฮิต / 70V
วัตต์ (RMS)20
น้ำหนัก£ 5.75

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.39
ความสูงของเรือ (ซม.)28.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8518210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Power Taps @ 25V (30W / 15W / 10W / 5W / 3W / 1W)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ่งที่ส่งมาวัสดุแม็กซ์ วัตต์ความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมชนิดภาพเขียนน้ำหนักราคา
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn ทนฝนและแดด 8 ใน | AC2HXC 2KJW2 SPC15อลูมิเนียม258"8"8"รอบ£ 3฿2,198
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn ทนฝนและแดด กำลังวัตต์สูงสุด 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15Rอลูมิเนียม255"8"8"รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า£ 2.5฿2,250
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Weatherproof 11 x 8 Inch 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW 4 SPC15Tอลูมิเนียม508"11 "8"-£ 4.4฿6,004

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT ฮอร์นกันฝน 11 x 8 นิ้ว 30w
฿5,450 / หน่วย