สเปโก้ เทค. Spc15t | แตรกันน้ำ 11 X 8 นิ้ว 15w 70/25v | 2kjw4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Weatherproof 11 x 8 Inch 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW 4

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T ฮอร์นกันน้ำ 11 x 8 นิ้ว 15w 70/25v

In Stock
รายการ: AC2HXE รุ่น: SPC15Tข้ามอ้างอิง: 2KJW4
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
฿6,004 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลำโพง PA Weatherproof
สีของตู้สีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุอลูมิเนียม
การตอบสนองความถี่250Hz ถึง 15,000Hz
อิมพีแดนซ์ฮิต Ohms
แม็กซ์ วัตต์50
ความสูงโดยรวม8"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 "
ความกว้างโดยรวม8"
ก๊อกพลังงาน @ 75V10W / 5W / 3W / 1W
ความไว120 เดซิเบล
การตั้งค่าหม้อแปลงฮิต / 70V
วัตต์ (RMS)30
น้ำหนัก£ 4.4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS8518210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Power Taps @ 25V (15W / 10W / 3.7W)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ่งที่ส่งมาวัสดุแม็กซ์ วัตต์ความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมชนิดภาพเขียนน้ำหนักราคา
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn ทนฝนและแดด 8 ใน | AC2HXC 2KJW2 SPC15อลูมิเนียม258"8"8"รอบ£ 3฿2,198
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn ทนฝนและแดด กำลังวัตต์สูงสุด 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15Rอลูมิเนียม255"8"8"รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า£ 2.5฿2,250
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Weatherproof 11 x 8 Inch 30w | AC2HXF 2KJW 5 SPC30RTพลาสติก ABS308"10.25 "11 "-£ 5.75฿5,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T ฮอร์นกันน้ำ 11 x 8 นิ้ว 15w 70/25v
฿6,004 / หน่วย