SPEEDAIRE 12V726 ค้อนลม 10.2 Ave Cfm 3-1 / 32 นิ้วจังหวะ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนบิ่นอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 3 / 8 " |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 10.2 |
พัดต่อนาที | 2400 |
CFM @ โหลดเต็ม | 33.8 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ประเภทการจัดการ | ประเภท D |
นาที. ท่อ | 3 / 8 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 13 / 32 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดก้าน | 0.68 " |
ประเภทก้าน | รอบ |
ระยะชัก | 3-1 / 32 " |
UPC | 190735601266 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 8467191000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | CFM @ โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดก้าน | ประเภทก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V727 | 10.8 | 20.8 | 12.875 " | 0.58 " | แม่มด | ฿28,273 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.